Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4959, 50m x 50mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04959-00333-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00333-00
EAN/GTIN:
     4042448885357
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4959, 50m x 50mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, doppelseitiges klebeband tesa 50mmx50m, schleifvliesband, tesa vliesband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 19,47*
€ 28,50*
7 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 27,80*
€ 40,68*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 40,91*
Lager 42XH2
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 42,33*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,67*
€ 44,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 864 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5562* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 253,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.