Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband farblosTesafix 4959 50mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband farblosTesafix 4959 50mx50mm
Klebeband farblosTesafix 4959 50mx50mm
Klebeband farblosTesafix 4959 50mx50mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561140425
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     49590001200
EAN/GTIN:
     4042448885357
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4959 – Doppelseitiges Vlies-Klebeband Eigenschaften: • Licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber • Weitgehend weichmacherbeständig • Sehr hohe Anfangsklebekraft • Gute Scherfestigkeit Einsatzbereiche: • Schilder-, Blenden-, und Skalenverklebung • Türfolienverklebung im KFZ-Bereich • Zum selbstklebend Ausrüsten von Folienbeuteln, Versandtaschen, Plakaten, usw. • Zum Endloskleben von Papier- und Folienbahnen Technische Daten: Trägermaterial: Vlies Gesamtdicke: 100 μm Klebmasse: modifiziertes Acrylat Reißdehnung: 3 % Reißkraft: 8 N/cm Art der Abdeckung: Trennpapier Dicke der Abdeckung: 71 μm Klebkraft auf: Stahl (initial): 8 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 8,5 N/cm PE (initial): 4 N/cm PE (nach 14 Tagen): 4,5 N/cm PP (initial): 5,5 N/cm PP (nach 14 Tagen): 6,5 N/cm PVC (initial): 6,5 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 14 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +200 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 °C Farbe der Abdeckung: braun Farbe: transluzent
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Kartoninhalt:
36
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 19,47*
€ 28,50*
7 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 27,80*
€ 40,68*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 40,91*
6 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 42,33*
Lager 214
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,67*
€ 44,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,6734* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 268,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.