Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Anbaufeld,HxBxT 2500x2020x435mm,Fachl. 350kg,4xHolzboden,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
992815
992815
992815
992815
992815
992815
992815
992815
992815
Artikel-Nr.:
     711-992815
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA25420S
EAN/GTIN:
     4250623702850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Weitspannregal
  • Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2020 x 435 mm
  • Feldlast 1750 kg
  • Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 2000 x 400 mm
  • 4 Ebene(n) mit Holzboden
  • Ebenen mit Verstärkung durch Unterzüge
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
2020 mm
Tiefe:
435 mm
Fachlast:
350 kg
Fachbreite:
2000 mm
Feldlast:
1750 kg
Fachtiefe:
400 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Verstärkung durch Unterzüge
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
102.83 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,20*
€ 294,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,34*
€ 296,18*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,06*
€ 309,29*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 225,59*
€ 309,57*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 372,14*
€ 432,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,73*
€ 511,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,87*
€ 486,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,16*
€ 477,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,14*
€ 442,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 8,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25415S
ab € 221,70*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25422S
ab € 280,29*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25425S
ab € 287,96*
Zubehör
Hofe
Z512504
ab € 42,16*
Zubehör
Hofe
Z525040
ab € 23,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH04020
ab € 48,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.