Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2500 mm, Breite 2500 (2 x 1250) mm, Feldlast 1750 kg, Tiefe 400 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Artikel-Nr.:
     103-611827
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA25425S
EAN/GTIN:
     4250623702898
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2500 mm, Breite 2500 (2 x 1250) mm, Feldlast 1750 kg, Tiefe 400 mm, Anbauregal.

Flexibel lagern durch schnelle Steckmontage. Sehr gute Raumausnutzung. Fachebenen mit bündig eingelegten, hochwertigen Spanplatten-Zuschnitten (Güte V 20/E1, Stärke 19 mm) in den Breiten 1125, 1250, 1500 und 2000 mm. Regalbauteile verzinkt.

Außenmaße Grundregal: Bodenbreite + 70 mm, Bodentiefe + 35 mm. Anbauregal: Bodenbreite + 20 mm, Bodentiefe + 35 mm. Feldlast: 1200 - 2000 kg. Bodenstärke: 19 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2500 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, verzinkt
Konstruktion:
gesteckt
Gesamttiefe:
435 mm
Gesamtbreite:
2520 mm
Feldlast:
1750 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, hofe, 611827 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Steckregale, Weitspannregale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 294,38*
€ 354,27*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 264,95*
€ 373,29*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,55*
€ 378,77*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,02*
€ 379,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,96*
€ 380,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,14*
€ 451,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,31*
€ 433,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,67*
€ 429,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,38*
€ 407,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,80*
€ 400,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,02*
€ 367,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25415S
ab € 214,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25420S
ab € 200,61*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25422S
ab € 269,29*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH04025
ab € 64,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.