Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2500xB2000xT400mm Anbauregal 4 Spanplattenböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457009
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA 25420S
EAN/GTIN:
     4250623702850
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1750 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 200,61*
€ 292,15*
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 241,28*
€ 295,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,42*
€ 296,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,51*
€ 300,50*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,46*
€ 374,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,75*
€ 445,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,59*
€ 432,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,58*
€ 432,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 363,57*
€ 432,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,89*
€ 410,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 344,87*
€ 410,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 344,84*
€ 410,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,42*
€ 405,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,46*
€ 370,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z434030
ab € 8,33*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25415S
ab € 214,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25422S
ab € 269,29*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA25425S
ab € 264,95*
Zubehör
Hofe
Z525040
ab € 23,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25040C
ab € 123,25*
Zubehör
Eurokraft
715324
ab € 40,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH04020
ab € 46,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.