Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, GZA 25420 S, 4 Gefachebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grossfach-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Grossfach-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, GZA 25420 S, 4 Gefachebenen
Anbauregal, zerlegt, GZA 25420 S, 4 Gefachebenen
Anbauregal, zerlegt, GZA 25420 S, 4 Gefachebenen
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_GZA25420S
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA25420S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbauregal
2500 x 400 x 2000 mm, verzinkt Großfachregal mit Spanplatten
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
2000
Deckboden:
nein
Fachlast:
350
Feldlast:
1750
Gewicht:
102,688
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Spanplatte
OberflaecheBoeden:
natur
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, GZA25420S, HOFE_GZA25420S, zerlegt, GZA 25420 S, 4 Gefachebenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,41*
€ 368,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,39*
€ 353,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.