Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Seitenwandgitter 2500x400 mm, verzinkt Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870465
870465
870465
870465
870465
Artikel-Nr.:
     245-HOFEZ525040
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     Z525040
EAN/GTIN:
     4250623755726
Suchbegriffe:
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand Steckregal
Gitter-Seitenwand Zur Ergänzung von Regalen

Anwendung
Gitter werden zwischen Rahmen und Fachböden verklemmt

Ausführung
• Punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten
• Maschenweite / Drahtstärke: 50 x 50 x 2,5 mm

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Montageart:
Zum Stecken
Hergestellt in:
Deutschland
Nenntiefe:
385 mm
ESD-fähig:
Nein
Höhe:
2493 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckregalseitenwand, seitenwand steckregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 23,12*
€ 34,15*
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 31,60*
€ 44,12*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,46*
€ 51,95*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.