Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personal-/Projektplaner,HxB 600x900mm,magnethaftend,Tafel weiß,m. Raster,2 Schreiber/3 Magnete,Rahmen Alu,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
962042
962042
Artikel-Nr.:
     711-962042
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     JK710
EAN/GTIN:
     4016946055253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Personal- und Projektplaner
  • Höhe x Breite 600 x 900 mm
  • Oberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Tafel aus Stahl in weiß
  • Jahresübersicht für 24 Positionen
  • 2 Schreiber, 3 Magnete und Ablageschale
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber

Suchbegriffe:
Tafel, Urlaubs-Planer, Personal-Planer, Plantafel, Monats-Planer, Jahres-Planer, Projekt-Planer, Monatsplaner, Jahresplaner, Planer, Urlaubsplaner, Multifunktionsplaner, Personalplaner, Projektplaner

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Jahresplaner
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
2 Schreiber, 3 Magnete und Ablageschale
Magnete Anzahl:
3 Stück
Marker Anzahl:
1 Stück
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
ja
Tafel Funktion:
Jahresübersicht für 24 Positionen
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Gewicht:
6.5 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,46*
€ 106,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 80,49*
€ 106,19*
€ 5,50*
ab € 80,38*
€ 112,22*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 85,27*
€ 112,22*
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 88,79*
€ 116,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
S1428
ab € 9,70*
Zubehör
Franken
S1429
ab € 10,40*
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,86*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,91*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,40*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,46*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 7,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.