Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Wege-Spiegel,HxB 420x850mm,max. Sichtweite 7m,Sichtfeld 180°,Spiegel Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
882624
882624
882624
Artikel-Nr.:
     711-882624
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     246.17.210
EAN/GTIN:
     4055381200101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Drei-Wege-Spiegel
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 420 x 850 mm
  • Maximale Sichtweite 7 m
  • Sichtfeld 180 °
  • Spiegel aus Acrylglas, UV- und wetterbeständig
  • Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung und Befestigungsschelle

Suchbegriffe:
Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Drei-Wege-Spiegel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Material Rahmen:
Kunststoff
Höhe:
420 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
190 mm
Sichtfeld:
180 °
max. Distanz:
7 m
Spiegel Ausstattung:
Halterung, Befestigungsschelle
Spiegel Ausführung:
UV- und wetterbeständig
Befestigungsart:
Pfostenmontage
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel 180°, kugelspiegel, moravia kugelspiegel, Außenspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Weitwinkel-Spiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,25*
€ 309,49*
€ 4,70*
ab € 303,58*
€ 355,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,77*
€ 362,29*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 335,07*
€ 392,53*
€ 4,95*
ab € 342,46*
€ 400,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,53*
€ 467,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,96*
€ 462,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,30*
€ 443,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,07*
€ 398,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,59*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,90*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,86*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,37*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,48*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,45*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.