Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas-3-Wege-Spiegel 180° Winkel HxBxT 420x850x190 mm | FS1101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylglas-3-Wege-Spiegel 180° Winkel HxBxT 420x850x190 mm | FS1101
Acrylglas-3-Wege-Spiegel 180° Winkel HxBxT 420x850x190 mm | FS1101
Artikel-Nr.:
     261-FS1101
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     246.17.210
EAN/GTIN:
     4055381200101
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Acrylglas-3-Wege-Spiegel 180° Winkel HxBxT 420x850x190 mm | FS1101

Acrylglas-3-Wege-Spiegel 180° Winkel HxBxT 420x850x190 mm für Innen und Außeneinsatz Max. Distanz vom Spiegel 7 m
Weitere Informationen:
Material:
Acrylglas
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzbereich:
Innenbereich/Außenbereich
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
700
Max. Spiegelabstand m:
7
Höhe mm:
420
Breite/Durchmesser mm:
850
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,19*
€ 309,01*
€ 4,70*
ab € 303,97*
€ 355,21*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,97*
€ 361,73*
€ 4,95*
ab € 343,97*
€ 400,05*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 392,97*
€ 457,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,73*
€ 430,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,58*
€ 399,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,60*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,84*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,44*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,51*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,70*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,48*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,34*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.