Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia HORIZONT Drei-Wege-Spiegel, Acrylglas, für außen und innen, 850 x 420 x 190 mm, inkl. Befestigungsschelle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105682
105682
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-246.17.210
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     246.17.210
EAN/GTIN:
     4055381200101
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Ursprungsland:
Dänemark
Länge:
880 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
210 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,15*
€ 308,06*
€ 4,70*
ab € 303,15*
€ 354,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,10*
€ 360,60*
€ 4,95*
ab € 344,69*
€ 398,80*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 393,31*
€ 456,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,06*
€ 366,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,40*
€ 363,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,85*
€ 340,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,60*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,58*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,78*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,48*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,94*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,69*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,90*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.