Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten, Ø 76 mm, 4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38662
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     310.11.638
EAN/GTIN:
     4055381224251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
Verkehrsspiegel Rohrpfosten
rohrpfosten 4m
rohrpfosten ø 76 mm

Rohrpfosten

  • für alle Spiegel (Grösse 1, 2 und 3)
  • ø 76 mm
  • feuerverzinkt
  • zum Einbetonieren


Spiegelgrössen:
1 = 400 x 600 mm
2 = 600 x 800 mm
3 = 800 x 1000 mm

Weitere Informationen:
Masse:
H 4000 mm
Sicherheitsglas:
Nein
Anwendung:
Aussenbereich
Höhe:
3900 mm
Stossfest:
Ja
Durchmesser:
76 mm
Anti-Beschlag-Funktion:
Nein
Antifrostschutz:
Nein
Reflektierend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rohrpfosten einbetonieren, 38662, 38662-SW81, Spiegel, Beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Kontrollspiegel, Überwachungsspiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,90*
€ 100,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 90,66*
€ 112,02*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,76*
€ 112,26*
Frei Haus
ab € 112,79*
€ 139,26*
Frei Haus
ab € 114,07*
€ 140,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129669
ab € 100,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.