Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Wege-Industriespiegel HORIZONT 850, Acrylglas, 850x420x190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105682
105682
Artikel-Nr.:
     164-105682
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     246.17.210
EAN/GTIN:
     4055381200101
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Drei-Wege-Industriespiegel HORIZONT 850
Material: stoßfester Acrylglasspiegel,
korrosionsfreies, UV- und wetterbeständiges
Kunststoffgehäuse für den Innen- und Außeneinsatz
Spiegelfläche: 850 x 420 x 190 mm
Beobachterabstand: max. 7 m
Gewicht: ca. 7 kg
integrierte Halterung für Rohr-Ø 60 mm und 76 mm
Bei 3-Wege-Kreuzungen kann ein HORIZONT
durch seinen 180°-Blickwinkel zwei
herkömmliche Spiegel ersetzen.
Hohe optische Qualität und Weitwinkel-Wirkung für
kurzen Beobachterabstand.
Ideal zur Verkehrsregelung und Überwachung von
Produktionsprozessen.
Bestellhinweis:
Ein Wandarm (Best.-Nr. 105661)zur Montage an
senkrechten Flächen ist separat erhältlich.
Somit kann der Spiegel im Quer-,
als auch im Hochformat angebracht werden.
Weitere Informationen:
Beobachterabstand:
max.-7-Meter
Material:
Acrylglas
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
420 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
190 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,19*
€ 309,01*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 303,97*
€ 355,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,97*
€ 361,73*
€ 4,95*
ab € 343,97*
€ 400,05*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 392,97*
€ 457,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,21*
€ 422,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,16*
€ 419,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,54*
€ 392,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,97*
€ 361,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,60*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,84*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,44*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,51*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,70*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,48*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,34*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.