Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Universal- Bandschellenadapter, 300 x 100 mm, passend für folgende Spiegel mit 76 mm Befestigungsschelle: - Eucryl - Horizont - Durabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Universal-Bandschellenadapter für Verkehrsspiegel (Art. 34716)
Modellbeispiel: Universal-Bandschellenadapter für Verkehrsspiegel (Art. 34716)
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-245.24.594
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     245.24.594
EAN/GTIN:
     4055381499581
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
220 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 62,80*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 53,70*
€ 70,97*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.24.338
ab € 252,58*
Zubehör
Moravia
261.21.984
ab € 225,93*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,45*
Zubehör
Moravia
242.20.223
ab € 218,17*
Zubehör
Moravia
242.22.647
ab € 208,54*
Zubehör
Moravia
243.10.847
ab € 153,07*
Zubehör
Moravia
243.10.158
ab € 180,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.