Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwei-Wege-Spiegel,HxB 400x400mm,max. Sichtweite 4m,Sichtfeld 90°,Spiegel Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
764457
764457
Artikel-Nr.:
     711-764457
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     257.17.048
EAN/GTIN:
     4055381118734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Zwei-Wege-Spiegel
  • Für den Innenbereich mit engen Gängen und toten Winkeln geeignet
  • Höhe x Breite 400 x 400 mm
  • Maximale Sichtweite 4 m
  • Sichtfeld 90 °
  • Spiegel aus Acrylglas, rahmenlos
  • zum Aufdübeln in Ecken

Suchbegriffe:
Panoramaspiegel, Beobachtungsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Rundspiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel, Kugelspiegel, Kuppelspiegel, Sicherheitsspiegel, Halbkugelspiegel, Zwei-Wege-Spiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Zwei-Wege-Spiegel
Einsatzort:
Innenbereich mit engen Gängen und toten Winkeln
Material Spiegel:
Acrylglas
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Durchmesser:
800 mm
Sichtfeld:
90 °
max. Distanz:
4 m
Spiegel Ausführung:
rahmenlos
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, panoramaspiegel 3kg, Weitwinkel-Spiegel, Spiegel, Rundspiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel, Halbkugelspiegel, Zwei-Wege-Spiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 44,02*
€ 62,18*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 71,30*
€ 4,70*
ab € 62,47*
€ 81,78*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 96,71*
€ 122,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
242.14.389
ab € 836,10*
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,26*
Ähnlich
Moravia
261.24.338
ab € 232,68*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 101,03*
Ähnlich
Moravia
256.17.911
ab € 48,40*
Ähnlich
Moravia
257.17.652
ab € 30,89*
Ähnlich
Moravia
257.13.342
ab € 39,85*
Ähnlich
Moravia
257.16.835
ab € 65,20*
Ähnlich
Moravia
250.15.138
ab € 102,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.