Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenspiegel ICE FREE, Edelstahl, beschlags- / vereisungsfrei, 800 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenspiegel ICE FREE
Außenspiegel ICE FREE
Außenspiegel ICE FREE
Außenspiegel ICE FREE
Artikel-Nr.:
     103-122201
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.14.389
EAN/GTIN:
     4055381194998
Suchbegriffe:
Pfosten Überwachungsspiegel
Überwachungsspiegelpfosten
Strebenschelle
Verkehrsspiegel
Außenspiegel ICE FREE, Edelstahl, beschlags- / vereisungsfrei, 800 x 600 mm.

Robust und unzerbrechlich. Selbst bei unter -20 °C klare Sicht. Keine Stromzufuhr erforderlich. Für außen und innen. Besonders geeignet für Orte mit widrigen Witterungsbedingungen. Mit verstellbarer Alu-Halterung, einschließlich Schelle für Pfosten-Ø 76 mm. Rot-weiß reflektierender Blickfangrand.

Der Verkehrsspiegel ist aus Edelstahl gefertigt und darum beschlag- und vereisungsfrei. Der ICE FREE kombiniert die bewährte Spiegelfront des Edelstahlspiegels mit neuen, thermoaktiven Materialien. Diese regeln die Temperatur der Spiegeloberfläche abhängig von der Außentemperatur. Dadurch wird das Beschlagen und Vereisen verhindert. Die Rückseite aus schlagfestem Kunststoff schützt die patentierten Thermoschichten. Ein klares Bild - auch bei Frost!
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rechteckig
Spiegelmaterial:
Edelstahl
Rahmenausführung:
rot-weiß reflektierend
Rahmenmaterial:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.073,66*
€ 1.185,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,73*
€ 1.186,25*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1.204,88*
€ 1.327,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.305,64*
€ 1.436,10*
€ 4,70*
ab € 1.315,05*
€ 1.445,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,71*
€ 1.410,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,31*
€ 1.390,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,95*
€ 1.342,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,41*
€ 1.310,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,66*
€ 1.277,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 84,17*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,94*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,35*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,71*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,39*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,77*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,38*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.