Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband aus Vinyl, zweifarbig, Breite 75 mm, grün / weiß, VE 8 Rollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, zweifarbig
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, zweifarbig
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, zweifarbig
Artikel-Nr.:
     103-707308
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.24.338
EAN/GTIN:
     4055381117485
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Bodenmarkierungsband aus Vinyl, zweifarbig, Breite 75 mm, grün / weiß, VE 8 Rollen.

Zum Kennzeichnen innerbetrieblicher Verkehrswege gemäß Arbeitsstättenverordnung. Ideal für vorübergehende Markierungen - lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen. Temperaturbeständig bis +80 °C. Kleber aus Naturkautschuk. Stärke 200 µm.

Optimale Verarbeitungstemperatur +10 °C. Nicht geeignet für häufigen Gabelstaplerverkehr. Rollenlänge 33 m.

Bitte beachten! Verarbeitung nur auf trockenem, fett- und staubfreiem Untergrund möglich. Wir empfehlen, vorher zu testen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün, weiß
Breite:
75 mm
Länge:
33 m
Material:
Vinyl
Temperaturbeständigkeit:
bis +80 °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
200 µm
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, bodenmarkierungsband 33m x 7,5 cm, bodenmarkierband, bodenmarkierband grün, 707308 49, Bodenmarkierset, Bodenmarkiersets, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Farbmarkierung, Farbmarkierungen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Markierband, Markierbänder, Markiergerät, Markiergeräte, Markierung, Markierungen, Markierungsband, Markierungsbänder, Markierungsgerät, Markierungsgeräte, Sicherheitsband, Sicherheitsbänder, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Warnband, Warnbänder, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,18*
€ 298,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,41*
€ 298,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,38*
€ 362,03*
€ 4,70*
ab € 337,66*
€ 393,01*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 416,82*
€ 482,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,15*
€ 350,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,58*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,78*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,48*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,94*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,69*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,90*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.