Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UniversalspiegelPanorama 180/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 60,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UniversalspiegelPanorama 180/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 60,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm
UniversalspiegelPanorama 180/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 60,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm
UniversalspiegelPanorama 180/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 60,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm
UniversalspiegelPanorama 180/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 60,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.9626
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     256.17.911
EAN/GTIN:
     4055381118710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Universalspiegel-Panorama 180 für das Sichern enger, innerbetrieblicher T-Kreuzungen
MORAVIA Panorama 180 Beobachtungsspiegel

zum Sichern enger, innerbetrieblicher T-Kreuzungen

  • gegenüber der Einmündung zu montieren
  • besonders leicht und stoßfest
  • Einsatz im Innenbereich

Montage:

Durch die vorbereiteten Bohrungen an den geraden Flächen kann der Spiegel mit handelsüblichen Schrauben befestigt werden.


  • Größe (BxHxT): 60,0 x 30,0 x 23,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Gewicht [kg]:
3
Höhe [cm]:
32,0
Tiefe [cm]:
24,0
Produktart:
Beobachtungsspiegel | Drei-Wege-Spiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Einsatzbereich:
Innenbereich
max. Beobachterabstand [m]:
5
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, Spiegel - Universalspiegel, Moravia
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,66*
€ 63,04*
€ 4,95*
ab € 58,71*
€ 74,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 78,58*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,51*
€ 83,77*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 97,83*
€ 119,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.