Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UniversalspiegelPanorama 90/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 30,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UniversalspiegelPanorama 90/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 30,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm
UniversalspiegelPanorama 90/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 30,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm
UniversalspiegelPanorama 90/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 30,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm
UniversalspiegelPanorama 90/600, 90 Wölbung, f. den Innenbereich,Gr. 30,00 cm x 30,00 cm x 23,00 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.9624
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     257.17.652
EAN/GTIN:
     4055381196671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Universalspiegel-Panorama 90/600 für das Sichern abknickender Verkehrswege
MORAVIA Panorama 90 Beobachtungsspiegel

  • für den Einsatz im Innenbereich

Der Panorama 90 ist der Spezialist für das Sichern abknickender Verkehrswege:

Direkt in der Außenecke zweier aufeinanderstoßender Verkehrswege montiert, sichert er diese optimal und sorgt für fließenden Verkehr.

Die Verkehrswege können praktisch in der gewohnten Breite genutzt werden.


  • Größe (BxHxT): 30,0 x 30,0 x 23,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Gewicht [kg]:
2
Höhe [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
24,0
Produktart:
Beobachtungsspiegel | Zwei-Wege-Spiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Einsatzbereich:
Innenbereich
max. Beobachterabstand [m]:
3
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, Spiegel - Universalspiegel, Moravia
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,72*
€ 41,08*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 56,26*
€ 5,00*
ab € 51,03*
€ 66,49*
€ 4,70*
ab € 52,08*
€ 67,80*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 54,17*
€ 70,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
242.14.389
ab € 1.070,49*
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,23*
Ähnlich
Moravia
261.24.338
ab € 251,39*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 104,94*
Ähnlich
Moravia
256.17.911
ab € 48,50*
Ähnlich
Moravia
257.13.342
ab € 39,62*
Ähnlich
Moravia
257.17.048
ab € 54,32*
Ähnlich
Moravia
257.16.835
ab € 75,29*
Ähnlich
Moravia
250.15.138
ab € 102,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.