Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwei-Wege-Spiegel PANORAMA-90 490, Acrylglas, 490x490x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105713
105713
Artikel-Nr.:
     164-105713
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     257.16.835
EAN/GTIN:
     4055381118727
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Zwei-Wege-Spiegel PANORAMA-90 490
Material: stoßfestes, federleichtes Acrylglas
für den Innenbereich
Spiegelfläche: 490 x 490 x 400 mm
Beobachterabstand: max. 6 m
Gewicht: ca. 3,5 kg
Der Superweitwinkelspiegel verschafft einen
Überblick in kritischen Bereichen,
wie engen Gängen, „toten Winkeln“
und abknickenden Verkehrswegen.
Gut geeignet für Verwaltungsgebäude,
Krankenhäuser, Hotels und vor Aufzügen
oder Kundenschaltern.
Der rahmenlose, platzsparende Spiegel fügt
sich nahtlos in jede Umgebung ein.
Deckenbefestigung mit handelsüblichen Schrauben.
Weitere Informationen:
Beobachterabstand:
max.-6-Meter
Material:
Acrylglas
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
490 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
400 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,13*
€ 97,21*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 83,81*
€ 107,67*
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 85,02*
€ 108,69*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 81,13*
€ 114,06*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
242.14.389
ab € 1.073,52*
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 39,96*
Ähnlich
Moravia
261.24.338
ab € 252,58*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 104,66*
Ähnlich
Moravia
256.17.911
ab € 48,54*
Ähnlich
Moravia
257.17.652
ab € 30,66*
Ähnlich
Moravia
257.13.342
ab € 39,81*
Ähnlich
Moravia
257.17.048
ab € 54,33*
Ähnlich
Moravia
250.15.138
ab € 102,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.