Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer,Tragl. 350kg,f. Kunststofffässer (stehend) m. Ø 370-420mm,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530439
530439
530439
Artikel-Nr.:
     711-530439
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4P-D120, lackiert
EAN/GTIN:
     4052462038981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassgreifer
  • Traglast 350 kg
  • für Kunststofffässer (stehend) mit Durchmesser 370 - 420 mm
  • 1 x 120-Liter-Fass
  • 4-Punkt-Spannsystem mit Entriegelung über Führungsstange
  • zur Aufnahme mit Kran
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Suchbegriffe:
Fassgreifer, Fasshandling, Fasshebeklemme, Fassheber, Hebezeug, Fassklemme, Fassgehänge, Fasskralle, Hebezange

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Fass-Handling
Fasshandling-Typ:
Fassgreifer
Traglast:
350 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 120-Liter-Fass
Aufnahme:
mit Kran
Fassart:
Kunststofffässer
Fassaufnahme:
stehend
für Fassdurchmesser:
370-420 mm
Last-Handling Funktion:
4-Punkt-Spannsystem mit Entriegelung über Führungsstange
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fasszange 350kg, stapleranbau fassgreifer, Fasshandling, Fasshebeklemme, Fassheber, Hebezeug, Fassklemme, Fassgehänge, Fasskralle, Hebezange
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,74*
€ 472,92*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,57*
€ 475,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,52*
€ 485,91*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,29*
€ 486,29*
Lager 711
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 756,73*
€ 816,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,46*
€ 971,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,78*
€ 956,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,70*
€ 934,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,55*
€ 918,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,73*
€ 900,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474883
ab € 386,76*
Ähnlich
Eurokraft
474877
ab € 403,76*
Ähnlich
Eurokraft
474879
ab € 383,24*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 606,45*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 595,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.