TFA Fassgreifer 0,35t R 420-700mm Diese Fassgreifer sind für den Transport von Stahlfässern entwickelt worden. Sie fassen beim Transport mit ihren Greifklauen unter den Rand der Fässer und gewährle...
Fassgreifer, 4-Punkt-Spannsystem, LxBxH 875 x 675 x 335 mm, feuerverzinkt | TP2680 Fassgreifer 4-Punkt-Spannsystem LxBxH 875 x 675 x 335 mm Tragkraft: 350 kg Spannbereich: 560-600 mm feuerverzinkt ...
Fassklammer FK, Stahl, lackiert, für 1 x 200-l-Stahl-Sickenfass mit automatisch schließender Fassklammer, die das Stahlfass sicher greift und hält geeignet für 200-Liter-Stahlfässer Fassklammern al...
für stehende Standard 200 l Stahlfässer / 220 l Kunststoff-L-Ringfässer · Fass Ø 560-600 mm · 4-Punkt-Spannsystem · Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange · mit Aufhängeöse für La...
TFA Fassgreifer 0,35t TR 420-700mm Diese Fassgreifer sind für den Transport von Stahlfässern entwickelt worden. Sie fassen beim Transport mit ihren Greifklauen unter den Rand der Fässer und gewährl...
REMA Fassklemmen VK sind einfach mit einem Hebezeug oder Gabelstapler-Traverse zu nutzen. Sie sind für den vertikalen Transport geeignet für folgende Fassarten: Merkmale Typ VK-350 für offene und g...
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer 4P-D120, mit 4-Punkt-Spannsystem BAUER® Südlohn Fassgreifer zur Aufnahme stehender Fässer 4-Punkt-Spannsystem Entriegelung durch Betätigung der Führungsstange Typ 4P...
Fassklammer Stapleranbaumodul für 1 Fass; Stabile, geschweißte Konstruktion aus Stahlblech, pulverbeschichtet blau (RAL 5010); Vertikales Anheben und Transportieren von einem 200-Liter-Stahl-Sicken...
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer 4P-D120, mit 4-Punkt-Spannsystem BAUER® Südlohn Fassgreifer zur Aufnahme stehender Fässer 4-Punkt-Spannsystem Entriegelung durch Betätigung der Führungsstange Typ 4P...
Fassgreifer P 360 zum vertikalen Heben von 200-Liter-Stahl- und 220-Liter-Kunststoff-L-Ringfässern Transport von Stahl- und Kunststofffässern zum vertikalen Heben und Transportieren von 200-Liter-S...
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer 4P-D220, mit 4-Punkt-Spannsystem BAUER® Südlohn Fassgreifer zur Aufnahme stehender Fässer 4-Punkt-Spannsystem Entriegelung durch Betätigung der Führungsstange Typ 4P...
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer 4P-D220, mit 4-Punkt-Spannsystem BAUER® Südlohn Fassgreifer zur Aufnahme stehender Fässer 4-Punkt-Spannsystem Entriegelung durch Betätigung der Führungsstange Typ 4P...
Fassgreifer SH 1, aus Stahl, lackiert, für 1 Fass à 200 Liter fester Halt auch auf unebenen Böden stabile, geschweißte Konstruktion aus Stahl Stapleranbaumodul mit robuster Pulverbeschichtung in bl...
Fassgreifer Wechseladapter, 350 kg Traglast, für elektrohydraulischen Fassheber mit Gegengewicht Adapter zum Umrüsten des elektrohydraulischen Fasshebers mit Gegengewicht mit dem 50 mm Adapter könn...
Fasszange FZ 500-H, zum horizontalen Heben von 200-Liter-Fässern, mit Arretiervorrichtung horizontaler Transport von 200-Liter-Stahlfässern zum horizontalen Heben und Transportieren von 200-Liter-S...