Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer f.Kunststofffässer stehend 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer f.Kunststofffässer stehend 1
Fassgreifer f.Kunststofffässer stehend 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1279115
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4P-D 120, LACK. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462038981
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
für stehende Standard 120 l Kunststoff-Deckelfässer · Fass Ø 370-420 mm · 4-Punkt-Spannsystem · Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange · mit Aufhängeöse für Lasthaken · Tragfähigkeit 350 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit 4-Punkt-Spanner· passend für: Kunststofffässer stehend
Weitere Informationen:
Fass-Ø:
370-420 mm
Breite:
495 mm
Länge:
685 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
für Fässer:
120 l
Gewicht:
8 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Höhe:
385 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fasszange 350kg, stapleranbau fassgreifer, Fasshandlingsgeräte, Fasshandlingsgerät, Fassspannklauengreifer, Fass-Spannklauengreifer, 9110443423
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,74*
€ 472,92*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,57*
€ 475,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,52*
€ 485,91*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,29*
€ 486,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,49*
€ 487,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,92*
€ 562,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,11*
€ 545,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,45*
€ 521,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,88*
€ 506,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 417,10*
€ 496,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,74*
€ 481,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474883
ab € 386,76*
Ähnlich
Eurokraft
474877
ab € 403,76*
Ähnlich
Eurokraft
474879
ab € 383,24*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 606,45*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 595,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.