Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem, für 120-l-Kunststoff-Deckelfässer, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Artikel-Nr.:
     103-474883
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474883
EAN/GTIN:
     4052462038318
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem, für 120-l-Kunststoff-Deckelfässer, verzinkt.

4-Punkt-Spannsystem. Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange.

Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem für 200-l-Stahl-Spund- und Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer, Tragkraft 350 kg.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Höhe:
335 mm
Länge:
685 mm
Breite:
495 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Ausführung:
für Kranbetrieb
Anzahl Fässer:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fasszange 350kg, stapleranbau fassgreifer, eurokraft pro, 474883 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,74*
€ 456,24*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,04*
€ 458,23*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,74*
€ 467,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,39*
€ 468,17*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,97*
€ 657,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,28*
€ 782,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,98*
€ 763,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,68*
€ 732,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,39*
€ 719,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,97*
€ 712,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474881
ab € 404,48*
Ähnlich
Eurokraft
474877
ab € 403,77*
Ähnlich
Eurokraft
474879
ab € 386,63*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 606,21*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 590,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.