Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer f.Kunststofffässer stehend 120l Trgf.350kg gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443423
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4P-D 120, LACK. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462038981
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
für stehende Standard 120 l Kunststoff-Deckelfässer · Fass Ø 370-420 mm · 4-Punkt-Spannsystem · Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange · mit Aufhängeöse für Lasthaken · Tragfähigkeit 350 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit 4-Punkt-Spanner· passend für: Kunststofffässer stehend
Weitere Informationen:
Fass-Ø:
370-420 mm
Breite:
495 mm
Länge:
685 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
für Fässer:
120 l
Gewicht:
8 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Höhe:
385 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fasszange 350kg, stapleranbau fassgreifer, Fasshandlingsgerät, Fasshandlingsgeräte, Fassspannklauengreifer, Fass-Spannklauengreifer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,48*
€ 474,86*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,59*
€ 477,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,91*
€ 487,74*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,41*
€ 488,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,80*
€ 489,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,08*
€ 567,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,86*
€ 555,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,85*
€ 555,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 466,84*
€ 555,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,15*
€ 532,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 447,14*
€ 532,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 447,12*
€ 532,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 447,11*
€ 532,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 447,10*
€ 532,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,75*
€ 522,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,59*
€ 507,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474883
ab € 384,74*
Ähnlich
Eurokraft
474877
ab € 403,77*
Ähnlich
Eurokraft
474879
ab € 386,63*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 606,21*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 590,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.