Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900026242, Fassgreifer 4P/D120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-666695
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4P/D120 lack.
EAN/GTIN:
     4052462038981
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900026242, Fassgreifer für Kunststoff-Deckelfässer, RAL 2000 orange Dieser Fassgreifer wird zum Heben und Transportieren von stehenden Fässern unterschiedlicher Größen eingesetzt. , Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion mit 4-Punkt-Spannsystem, Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange , Oberfläche: lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Tragkraft:
350 kg
Maße LxBxH:
685x495x385 mm
Spannbereich:
370420 mm
Herstellerartikelnummer:
4P/D120 l
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,74*
€ 472,92*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,57*
€ 475,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,52*
€ 485,91*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,29*
€ 486,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,49*
€ 487,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,29*
€ 578,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,66*
€ 570,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,41*
€ 550,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,66*
€ 539,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,29*
€ 519,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474883
ab € 386,76*
Ähnlich
Eurokraft
474877
ab € 403,76*
Ähnlich
Eurokraft
474879
ab € 383,24*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 606,45*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 595,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.