Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem, für 200-l-Stahl-Spund- und Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Artikel-Nr.:
     103-474879
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474879
EAN/GTIN:
     4052462020160
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem, für 200-l-Stahl-Spund- und Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer, verzinkt.

4-Punkt-Spannsystem. Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange.

Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem für 200-l-Stahl-Spund- und Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer, Tragkraft 350 kg.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Höhe:
335 mm
Länge:
875 mm
Breite:
675 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Ausführung:
für Kranbetrieb
Anzahl Fässer:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fasszange 350kg, stapleranbau fassgreifer, eurokraft pro, 474879 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,24*
€ 451,53*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,54*
€ 453,57*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,54*
€ 463,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,96*
€ 463,79*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,64*
€ 650,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,65*
€ 774,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,49*
€ 764,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,24*
€ 741,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,64*
€ 727,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,64*
€ 708,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474881
ab € 404,74*
Ähnlich
Eurokraft
474883
ab € 386,76*
Ähnlich
Eurokraft
474877
ab € 403,76*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 606,45*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 595,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.