Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenregal,Grundfeld,HxBxT 2075x1751x626mm,Fachlast 250kg,6xHolzboden,5 OH,beidseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525187
525187
Artikel-Nr.:
     711-525187
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-51116-60
EAN/GTIN:
     4250797508708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
regalwerk Spanplattenregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2075 x 1751 x 626 mm
  • Feldlast 2000 kg / Fachlast 250 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1695 x 600 mm
  • 6 Ebene(n) mit Spanplatte / 5 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt mit vormontierten Ständerrahmen zur schnellen, schraubenlosen Steckmontage
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Steckregal mit Holzboden, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Spanplattenregal, Archivregal, Ordnerregal

Weitere Informationen:
Marke:
regalwerk
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Spanplattenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
2075 mm
Breite:
1751 mm
Tiefe:
626 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Böden- / Ebenentyp:
Spanplatte
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Montage:
Längstraverse eingehängt, Boden eingelegt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Aussteifungstraversen
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Fachbreite:
1695 mm
Fachtiefe:
600 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Gewicht:
114.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bert Regal, Regal Bert, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, bert regal, aktenregal stahl, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal mit Holzboden, Akten-Steckregal, Spanplattenregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,20*
€ 382,98*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,84*
€ 393,07*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 408,43*
€ 479,27*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 525,52*
€ 612,78*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,78*
€ 729,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,02*
€ 715,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,65*
€ 699,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,34*
€ 676,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,52*
€ 625,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-51111-60
ab € 184,18*
Zubehör
k.A.
B3-51113-60
ab € 222,83*
Zubehör
k.A.
B3-51117-60
ab € 277,44*
Zubehör
k.A.
B3-51109-60
ab € 167,44*
Zubehör
Regalwerk
B3-30407-E
ab € 18,64*
Zubehör
Regalwerk
B3-30313-E
ab € 12,15*
Zubehör
Regalwerk
B3-30396-K
ab € 11,69*
Zubehör
Widex Selection
B3-28166-K
ab € 54,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.