Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Archivregal Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2075x1695x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-51116-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-51116-60
EAN/GTIN:
     4250797508708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Archivregal - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2075x1695x600 mm 6 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten (5 Ordnerebenen + 1 Abdeckboden) Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
114,12 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2075 mm
Breite:
1695 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,54*
€ 387,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,78*
€ 396,69*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 407,32*
€ 479,62*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 524,78*
€ 612,64*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,62*
€ 570,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,09*
€ 567,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,35*
€ 546,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,88*
€ 531,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,32*
€ 484,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-51111-60
ab € 183,95*
Zubehör
k.A.
B3-51113-60
ab € 221,60*
Zubehör
k.A.
B3-51117-60
ab € 276,94*
Zubehör
k.A.
B3-51109-60
ab € 167,34*
Zubehör
Regalwerk
B3-30407-E
ab € 18,61*
Zubehör
Regalwerk
B3-30313-E
ab € 12,14*
Zubehör
Regalwerk
B3-30396-K
ab € 11,66*
Zubehör
Regalwerk
E872227
ab € 54,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.