Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Steckregal, Grundfeld, verzinkt, 6 Spanplatten-Fachböden, Fachlast 250 kg, BxTxH 1695x600x2075 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12872522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3-51116-60
EAN/GTIN:
     4250797508708
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Archiv-Steckregale, mit Tiefenriegeln
Feldbreite 1695 mm
· Dieses Steckregal eignet sich in idealer Weise für den Einsatz als Archivregal und als Büroregal · Die Systemmaße und die Feldbreiten erlauben eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste · Unterschiedliches Systemzubehör wie Fachteiler, Mittelanschläge oder Rückanschläge erhöht die Funktionalität der Regale in Büro und Archiv (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte dazubestellen)
Die wesentlichen Produktvorteile:
∙ Stecksystem mit breiter Funktionalität
∙ Modulares System, beliebig erweiterbar
∙ Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
∙ Spezifisches Zubehör lieferbar
∙ Einfache Montage
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm 
Aussteifung: durch Tiefenriegel
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Stufenbalken mit Spanplattenboden 16 mm, P4

Planungshinweise:
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld+ 0 mm
Tiefe + 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bert Regal, Regal Bert, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, bert regal, aktenregal stahl, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale, Aktenregale, Archiv-Steckregalsysteme, Büro-Steckregalsysteme, Komplettregal, Steckregale, Steckregalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,20*
€ 389,94*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,22*
€ 443,41*
18 Tage
13
Frei Haus
ab € 369,09*
€ 445,42*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 407,88*
€ 490,68*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,94*
€ 464,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,80*
€ 460,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,09*
€ 436,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,01*
€ 416,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,20*
€ 383,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-51111-60
ab € 185,63*
Zubehör
k.A.
B3-51113-60
ab € 222,29*
Zubehör
k.A.
B3-51117-60
ab € 275,00*
Zubehör
k.A.
B3-51109-60
ab € 167,73*
Zubehör
Regalwerk
B3-30407-E
ab € 13,49*
Zubehör
Regalwerk
B3-30313-E
ab € 8,67*
Zubehör
Regalwerk
B3-30396-K
ab € 8,47*
Zubehör
Regalwerk
E872227
ab € 46,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.