Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,2x120l,HxBxT 980x850x480mm,Deckel verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524734
524734
Artikel-Nr.:
     711-524734
Herst.-Nr.:
     10223
EAN/GTIN:
     4030695102235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • für 2 x 120-Liter-Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 980 x 850 x 480 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Deckel aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Stahlblechdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
für Sackinhalt:
120 l
Sammeleinheit:
2 Stück
Höhe:
980 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
480 mm
Gestell Ausführung:
Ständer
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
nein
Deckelbetätigung:
manuell
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Ausführung:
blau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
blau
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
verzinkt
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, var müllsackständer 120l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer mit Stahlblechdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,08*
€ 158,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,72*
€ 158,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,75*
€ 164,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,54*
€ 165,95*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 222,80*
€ 289,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,16*
€ 338,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,50*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,46*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,55*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.