Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Einzelplanke,f. innen,HxB 100x1000mm,Stahl,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523860
523860
Artikel-Nr.:
     711-523860
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     198.21.933
EAN/GTIN:
     4055381350509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutzplanke
  • Element: Einzelplanke
  • Für den Innenbereich geeignet
  • C-Profil
  • Höhe x Breite 100 x 1000 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Rammschutz, Rammschutz-Ecke, Eckenschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Rammschutz-Planke, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Einzelplanke
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
100 mm
Breite:
1000 mm
Wandstärke:
3 mm
Profil:
C-Profil
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Farbe Ausführung:
gelb
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Geländer, Rammschutzgeländer, Rammschutz-Planke, Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Ecke, Eckenschutz, Anfahrschutzecke, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz, Pfostenschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 58,19*
14 Tage
75
€ 7,90*
ab € 49,97*
€ 66,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,86*
€ 73,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 75,07*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 75,21*
€ 96,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
198.26.315
ab € 1,43*
Zubehör
k.A.
207493
ab € 83,77*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
198.24.064
ab € 83,11*
Zubehör
Moravia
198.26.165
ab € 83,06*
Zubehör
Moravia
198.26.087
ab € 58,38*
Zubehör
Moravia
198.26.826
ab € 82,96*
Zubehör
Moravia
ab € 2,13*
Zubehör
Moravia
ab € 91,17*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
Zubehör
Moravia
198.28.106
ab € 48,28*
Zubehör
Moravia
198.25.794
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.