Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke Safe 10-K, B 1000 mm, kunststoffbeschichtet, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-207-484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207484
EAN/GTIN:
     4055381350509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutzplanke Safe, B 1000 mm, Typ 10-K, kunststoff-beschichtet, gelb
  • effektiver Schutz von Säulen, Pfosten und Arbeitsbereichen vor typischen Beschädigungen durch Rangier- und Staplerverkehr
  • flexibles Rammschutz-System für Innen und Außen
  • massive Stahlelemente gewährleisten eine maximale Kraftaufnahme
  • problemlose 1-Mann-Montage
  • geeignet für lange Strecken oder kurvenreiche Wegführungen
  • Wandstärke 3 mm, Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
  • Pro Pfosten werden 4 Dübel benötigt
  • kunststoffbeschichtet, gelb
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Rammschutz-Planke
  • Pfosten oder Querbalken: Planke
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 100
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Gewicht [kg]: 7
  • RAL-Code: 1023
  • Tiefe außen [mm]: 40
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
40 mm
Höhe Außen:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
7 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 58,79*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 49,83*
€ 66,71*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,65*
€ 73,65*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,45*
€ 75,51*
€ 5,00*
ab € 60,98*
€ 79,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
198.26.315
ab € 1,42*
Zubehör
k.A.
207493
ab € 84,39*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
198.24.064
ab € 82,77*
Zubehör
Moravia
198.22.571
ab € 91,15*
Zubehör
Moravia
198.23.160
ab € 61,28*
Zubehör
Moravia
198.26.165
ab € 82,63*
Zubehör
Moravia
198.26.087
ab € 58,61*
Zubehör
Moravia
ab € 3,57*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,24*
Zubehör
Moravia
198.28.106
ab € 47,94*
Zubehör
Moravia
198.25.794
ab € 29,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.