| |
|
| Artikel-Nr.: 114-24492 Herst.-Nr.: 198.26.315 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abschlusskappe für Planke, schwarz, Kunststoff
Abschlusskappe für Planke, zusätzlicher Schutz vor Verletzungen und Beschädigungen, kann an den Plankenenden aufgesteckt werden, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Sorte: | Rammschutz | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1,43* | € 2,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,24* | € 3,64* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,47* | € 3,99* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,53* | € 4,07* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 3,26* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|