Rammschutz- Prallschutz- Anfahrschutz- Winkel zum Aufdübeln Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 400 mm Gesamtbreite: 160 mm 6 mm Wandstärke Bestellhinweis: Pr...
Der gelb/schwarze Anfahrschutzwinkel in L-Form der Marke ROBUSTO ist ein hochbelastbares und TÜV-geprüftes Anfahrschutzprofil aus Stahl. Mit einer Höhe von 100 cm schützt es optimal vor Schäden an ...
Anfahrschutz Leitbord, Länge 1200 mm, Wandstärke 6 mm. Häufig werden Lager- und Brandschutztüren beschädigt. Ursache: In der Sperrfläche im Rückfahrraum wurden Paletten/Gitterboxen abgestellt. Eben...
Anfahrwinkel 400/160/5, L-Profil Schutz für Inventar, Gebäude und Mitarbeiter ideal für den Schutz von Regalen, Ecken, Stützelementen etc., zum Aufdübeln, Dübel optional lieferbar Stahl-Anfahrschut...
Anfahrschutz Leitbord, Länge 800 mm, Wandstärke 6 mm. Häufig werden Lager- und Brandschutztüren beschädigt. Ursache: In der Sperrfläche im Rückfahrraum wurden Paletten/Gitterboxen abgestellt. Ebens...
Anfahrschutz Winkel Stahl zweiseitiger Schutz, gelb/schwarz, zum Aufdübeln ActiveWorkplace® Anfahrschutz L-Profil Schützt Regalstützen im Eckbereich von Lagern und anderen Bereichen mit Lieferverke...
Rammschutz- Prallschutz- Anfahrschutz- U-Profil zum Aufdübeln Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 400 mm Gesamtbreite: 160 mm 6 mm Wandstärke Bestellhinweis: ...
Anfahrschutz-U-Profil 1200, kunststoffbeschichtet, gelb mit schwarzen Streifen, Höhe 1200 mm Schutz für Inventar, Gebäude und Mitarbeiter ideal für den Schutz von Regalen, Ecken, Stützelementen etc...
Steinbock® Abweiserecke, U-Profil, HxBxT 400 x 170 x 285 mm Die Abweiserecke Steinbock® als U-Profil bietet einen zuverlässigen Schutz vor Anfahrschäden durch Flurförderzeuge gemäß Sicherheitsricht...
Abweiserecke mit U-Profil, Höhe 400 mm Mit dieser Abweiserecke mit U-Profil schützen Sie Lagerbühnen, Regale und Trennwandsysteme beim Anfahren mit Flurfördermitteln. Der Rammschutz hält dank einer...
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf An...
entspricht den BG-Richtlinien und müssen lt. BGR 234 an den Regalecken eingesetzt werden, RAL 1003 Signalgelb kunststoffbeschichtet und mit schwarz-gelber Folie beklebt (nach DIN 4844), für 2- bzw....
Anfahrschutz-Winkel mit Leitrolle, 6 mm Stahl, kunststoffbeschichtet, H 400 mm Schutz für Inventar, Gebäude und Mitarbeiter ideal für den Schutz von Regalen, Ecken, Stützelementen etc., zum Aufdübe...