Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutschland-Straßenkarte,HxB 1380x980mm,Maßstab 1:800.000,magnethaftend,m. Raster,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
521859
521859
521859
Artikel-Nr.:
     711-521859
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     KA300D
EAN/GTIN:
     4016946001878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deutschlandkarte
Deutschlandkarten
Deutschlandkartentafel
Landkarte
Deutschland-Straßenkarte
  • Höhe x Breite 1380 x 980 mm
  • Maßstab 1:800.000
  • Oberfläche magnethaftend
  • Rahmen aus Aluminium
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Kartentafel, Tafel, Pinntafel, Straßenkarte, Memowand, Deutschlandkarte, Wandkarte, Landkarte, Länderkarte

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Deutschland-Straßenkarte
Höhe:
1380 mm
Breite:
980 mm
Maßstab:
1:800.000
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
nein
Material Rahmen:
Aluminium
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
drehbar:
nein
schwenkbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
11.25 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 101,53*
€ 142,61*
13 Tage
9999
Frei Haus
ab € 107,10*
€ 142,61*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 109,17*
€ 145,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 121,28*
€ 165,31*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 158,07*
€ 198,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,35*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,215*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,90*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,40*
Zubehör
Franken
HM30 01
ab € 0,132*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.