Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landkartentafel magnethaftende Tafel,1:750.000 100x140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Landkartentafel magnethaftende Tafel,1:750.000 100x140 cm
Landkartentafel magnethaftende Tafel,1:750.000 100x140 cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANKA300D
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KA300D
EAN/GTIN:
     4016946001878
Suchbegriffe:
Deutschlandkarte
Deutschlandkarten
Deutschlandkartentafel
Landkarte
  • Kartentafel Deutschland
  • Ausführung der Landkarte: Straßenkarte
  • Sprachauswahl der Legende: Deutsch
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung
  • Tafel magnethaftend
  • Tafel beschreibbar
  • Zahlenverhältnis der Größen: 1:750000
  • Größe (B x H): 98 x 138 cm
  • Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beschreibbar:
ja
Breite:
1390 mm
Bruttogewicht:
11.25 kg
Höhe:
940 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
25 mm
Marke:
Franken
Produktbreite:
98 cm
Produkthöhe:
138 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 100,62*
€ 139,19*
12 Tage
9999
Frei Haus
ab € 107,58*
€ 139,19*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 110,14*
€ 142,05*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 120,55*
€ 164,50*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 157,58*
€ 199,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,94*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,36*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,59*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,79*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,88*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,26*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,40*
Zubehör
Franken
HM30 01
ab € 0,133*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.