Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Deutschlandkarte, Straßenkarte, magnethaftend, HxB 1 112086-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112086-YY
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     KA300D
EAN/GTIN:
     4016946001878
Suchbegriffe:
Deutschlandkarte
Deutschlandkarten
Deutschlandkartentafel
Landkarte
FRANKEN Deutschlandkarte, Straßenkarte, magnethaftend, HxB 1.400 x 1.000 mm Die Karte von FRANKEN zeigt Deutschland und seine Straßen. Die Straßenkarte eignet sich beispielsweise dazu, um bei Präsentationen Lieferwege und Einflussgebiete nachvollziehbar zu machen. Deutschlandkarte FRANKEN als Straßenkarte, zur Wandmontage Im Maßstab 1:750.000 Lange Lebensdauer dank Laminierung mit Polyesterfolie Mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar Auch als magnethaftende Version erhältlich Marke = FRANKEN Breite = 1000 mm Material = Aluminium Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
8 kg
Material:
Aluminium
Marke:
FRANKEN
Breite:
1000 mm
HEIGHT GRO:
1650.00 mm
WIDTH GRO:
1015.00 mm
DEPTH GRO:
980.00 mm
WEIGHT GRO:
11.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
49011000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 100,62*
€ 139,19*
12 Tage
9999
Frei Haus
ab € 107,58*
€ 139,19*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 110,14*
€ 142,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 120,55*
€ 164,50*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 157,58*
€ 199,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,94*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,36*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,59*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,79*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,88*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,26*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,40*
Zubehör
Franken
HM30 01
ab € 0,133*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.