Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper,f. außen,HxBxT 1030x760x700mm,f. DIN A1,windfest,Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
504582
504582
504582
504582
504582
504582
Artikel-Nr.:
     711-504582
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BS1302
EAN/GTIN:
     4016946190503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kundenstopper
  • für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1030 x 760 x 700 mm
  • passend für DIN A1
  • windfest durch tiefes und schweres Fußprofil
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
  • Frontscheibe aus Anti-Reflexfolie
  • Gestell aus Aluminium in silber

Suchbegriffe:
Plakatrahmen, Info-Ständer, Plakatständer, Info-Schild, Info-Display, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Foyer-Ausstattung, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Kundenstopper, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Kundenstopper
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1030 mm
Breite:
760 mm
Tiefe:
700 mm
Format:
DIN A1
Nutzung:
beidseitig
Rahmen Ausführung:
windfest durch tiefes und schweres Fußprofil
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Aluminium
Farbe Gestell:
silber
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Prospektkorb, Kundenstopper Schutzfolie, franken kundenstopper a1, dreiecksäule, kundenstopper a1, Plakatrahmen, Info-Ständer, Info-Schild, Info-Display, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Foyer-Ausstattung, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 158,65*
€ 198,75*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 160,36*
€ 198,75*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 161,97*
€ 199,02*
€ 2,95*
ab € 174,85*
€ 221,97*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 319,03*
€ 385,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,45*
€ 458,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,84*
€ 453,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,70*
€ 428,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,69*
€ 413,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1021/23-2
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.