Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Kundenstopper Outdoor BS1302 DIN A1 Außenbereich silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/994/f005994j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/994/f005994j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154628900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BS1302
EAN/GTIN:
     4016946190503
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Informieren und locken Sie Ihre Kunden mit auffälligen und ständig neuen Angeboten! Klemmprofiltechnik mit Abdichtungsband für einen sicheren und schnellen Wechsel der Aushänge und Poster.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Outdoor
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
75,4 x 102,8 x 70 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A1
beidseitig verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflex-Schutzfolie mit UV-Filter
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß
Gewicht:
8,25
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kundenstopper Outdoor
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Prospektkorb, Kundenstopper Schutzfolie, franken kundenstopper a1, dreiecksäule, kundenstopper a1, Informationsständer, Infoständer, Infotafeln, Präsentationsständer, Prospektständer, Reklameständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 158,65*
€ 198,75*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 160,36*
€ 198,75*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 161,97*
€ 199,02*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 174,85*
€ 221,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,72*
€ 228,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1021/23-2
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.