Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper silber Aluminium Klemmprofiltechnik 59,4x70x103 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kundenstopper silber Aluminium Klemmprofiltechnik 59,4x70x103 cm
Kundenstopper silber Aluminium Klemmprofiltechnik 59,4x70x103 cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANBS1302
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1302
EAN/GTIN:
     4016946190503
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Kundenstopper Outdoor
  • Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber
  • Ausführung der Tür: Klemmprofiltechnik mit Abdichtungsband macht die Tafel wasserdicht
  • Typbezeichnung der Glasart: Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
  • Für beidseitige Postergröße A1, speziell für den Außenbereich geeignet
  • Befestigung: 2-Bein-Gestell, die tiefen und schweren Fußprofile sorgen für erhöhte Windbeständigkeit
  • Größe (B x H x T): 76 x 103 x 70 cm
  • Farbe/Oberfläche: silber
  • Masse (Gewicht): 8,25 kg
  • Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
7.5 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Prospektkorb, Kundenstopper Schutzfolie, franken kundenstopper a1, dreiecksäule, kundenstopper a1, Aktionsaufsteller, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 158,65*
€ 198,75*
11 Tage
9
Frei Haus
ab € 160,36*
€ 198,75*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 161,97*
€ 199,02*
€ 2,95*
ab € 174,85*
€ 221,97*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,72*
€ 228,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1021/23-2
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.