Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie für Kundenstopper Outdoor, A1, PP, matt, 2 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzfolie für Kundenstopper Outdoor, A1, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Kundenstopper Outdoor, A1, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Kundenstopper Outdoor, A1, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Kundenstopper Outdoor, A1, PP, matt, 2 Stück, transparent
Schutzfolie für Kundenstopper Outdoor, A1, PP, matt, 2 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     467-FRANB1021232
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     B1021/23-2
EAN/GTIN:
     4016946214162
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
FRANKEN Schutzfolie für Kundenstopper Outdoor. Für DIN A1. Für den Außenbereich. Matte Ersatzfolie mit UV-Filter für Kundenstopper Outdoor (BS1302, BS1304). Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm stark. Format: 623 x 870 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Breite:
62,3
Höhe:
87
Farbe des Rahmens:
transparent
Farbe:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A1. Für den Außenbereich. Matte Ersatzfolie mit UV-Filter für Kundenstopper Outdoor (BS1302, BS1304).
magnethaftend:
Nein
Tiefe:
0,05
Material des Rahmens:
Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,72*
€ 18,88*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,00*
€ 18,88*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,99*
€ 20,38*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,10*
€ 29,79*
9 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,91*
€ 37,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1308
ab € 236,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.