Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Outdoor Standard, DIN A1, Schutzfolie UV-Filter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Outdoor Standard, DIN A1, Schutzfolie UV-Filter, silber
Kundenstopper Outdoor Standard, DIN A1, Schutzfolie UV-Filter, silber
Kundenstopper Outdoor Standard, DIN A1, Schutzfolie UV-Filter, silber
Kundenstopper Outdoor Standard, DIN A1, Schutzfolie UV-Filter, silber
Kundenstopper Outdoor Standard, DIN A1, Schutzfolie UV-Filter, silber
Kundenstopper Outdoor Standard, DIN A1, Schutzfolie UV-Filter, silber
Kundenstopper Outdoor Standard, DIN A1, Schutzfolie UV-Filter, silber
Kundenstopper Outdoor Standard, DIN A1, Schutzfolie UV-Filter, silber
Kundenstopper Outdoor Standard, DIN A1, Schutzfolie UV-Filter, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS1302
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1302
EAN/GTIN:
     4016946190503
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
FRANKEN Kundenstopper Outdoor Standard. Wasserdicht. Für DIN A1. Ein integriertes Abdichtungsband macht den Rahmen wasserdicht. Beidseitig nutzbar. Tiefe und schwere Fußprofile sorgen für erhöhte Windbeständigkeit. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit grauen Kunststoffecken. Format: 754 x 1028 x 700 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Breite:
75,4
Schloss vorhanden:
Nein
magnethaftend:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
silber
Höhe:
102,8
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A1. Wasserdicht durch Abdichtungsband. Beidseitig nutzbar. Schwere Fußprofile für erhöhte Windbeständigkeit. Mit Antireflex-Schutzfolie.
Tiefe:
70
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1021/23-2
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.