Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelsystem,DIN A4,hoch,10 Tafeln,grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
503422
503422
503422
Artikel-Nr.:
     711-503422
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563222
EAN/GTIN:
     4005546503714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
kunststoffreiter
Sichttafelsystem
  • DIN A4 im Hochformat
  • 10 Sichttafeln
  • Rahmen in grau/schwarz
  • Sichttafel aus Polypropylen
  • Gestell aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Tisch
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Klarsicht-Tasche, Sichttafel-System, Klarsicht-Tafelsystem, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
SHERPA®
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafelsystem
Aufstellung/Montage:
Tisch
Sichttafeln Anzahl:
10 Stück
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
inkl. Tafeln:
ja
Material Sichttafeln:
Polypropylen
Farbe Rahmen:
grau/schwarz
Material Gestell:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Vorlagenhalter, Klarsicht-Tasche, Sichttafel-System, Klarsicht-Tafelsystem, Sichttafelsystem
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 63,25*
€ 79,57*
€ 6,78*
ab € 63,74*
€ 79,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 64,59*
€ 81,02*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 65,23*
€ 81,94*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 110,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 88,79* pro Box)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,79*
Zubehör
Durable
581122
ab € 42,93*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,1174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.