Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, mehrfarbig
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1138-563222
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563222
EAN/GTIN:
     4005546503714
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
kunststoffreiter
Komplettset mit Tischständer und 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Tischanwendung • Tischhalter mit 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 (Farbe -00: je 5 Stück in rot und schwarz, Farbe -22: grau und schwarz) • Besonders rutsch- und standfester Tischständer • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie • Einfach durch Steckverbindung erweiterbar mit Art.-Nr. 5624 oder 5811
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5632
Außenmaße (B x H x L/T):
530 mm x 405 mm x 380 mm
Farbe:
Schwarz / Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: sherpa, tischständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem, sichttafel-drehständer, drehständer für sichttafel, drehständer für sichttafeln
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 63,21* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,73*
Zubehör
Durable
581122
ab € 43,02*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,88*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,0474*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.