Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA563222 Herst.-Nr.: 563222 EAN/GTIN: 4005546503714 |
| |
|
| | |
| - Für SHERPA Sichttafeln A4
- mit Sichttafeln A4 mit farbigem Profilrahmen und Kunststoffreiter mit Blanko-Einsteckschildern, aneinanderreihen mehrerer Modultischständer durch Steckverbindung möglich
- aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)
- anthrazit/grau
- bis zu 100 Tafeln
- Größe: 420 x 275 x 305 mm (B x T x H)
Weitere Informationen: | | Breite: | 420 mm | Bruttogewicht: | 2.046 kg | Farbe: | anthrazit | Farbname: | anthrazit | für Format: | A4 | Höhe: | 305 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Rahmenfarbe: | 3 Farben | Rahmenmaterial: | PP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 63,44* | € 80,20* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 63,03* | € 80,22* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 63,79* | € 80,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 64,53* | € 81,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 67,16* | € 84,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|