Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbel-Einsatztresor,HxBxT 250x350x250mm,1 Ebene(n),Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
404993
404993
404993
404993
Artikel-Nr.:
     711-404993
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     052202-00002
EAN/GTIN:
     4011238750250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Format Tresorbau Möbel-Einsatztresor
  • mit Feuerfalz
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 350 x 250 mm
  • 1 Ebene(n)
  • Flügeltür
  • verschließbar mit Elektronikschloss
  • Verriegelung 1-seitig
  • 2 Schließbolzen Ø 20 mm
  • Revisionsschloss mit 2 Schlüsseln
  • Korpus 2 mm stark
  • Tür 5 mm stark
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • vorbereitet für Boden-/Rückwandverankerung
  • Gewicht 11 kg

Suchbegriffe:
Einbautresor, Einsatztresor, Büro-Schrank, Dokumenten-Schrank, Schrank für Büro, Sicherheits-Schrank, Wertschutzschrank, Safe, Tresor, Möbeltresor, Wandtresor

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Tresor
Höhe:
250 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
250 mm
Volumen:
14 l
Sicherheitsstufe:
keine
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Verankerung:
Boden-/Rückwandverankerung
Verriegelung:
1-seitig
Brandschutz:
Feuerfalz
versicherbar:
nein
Innenhöhe:
242 mm
Breite innen:
346 mm
Innentiefe:
188 mm
Stärke Korpus:
2 mm
Türtyp:
Flügeltür
Stärke Tür:
5 mm
Schrank Sicherheitsaussattung:
Revisionsschloss mit 2 Schlüsseln
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Elektronikschloss
Schließfach:
nein
Schließbolzen Anzahl:
2 Stück
Durchmesser Schließbolzen:
20 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Hotelsafe, Hoteltresor, Zimmersafe, Zimmertresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, kleintresor, Einsatztresor, Büro-Schrank, Dokumenten-Schrank, Schrank für Büro, Sicherheits-Schrank, Wertschutzschrank, Safe, Tresor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
1
€ 4,95*
ab € 64,19*
€ 80,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,20*
€ 80,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,57*
€ 88,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,42*
€ 90,30*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 91,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.