Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 720-052202-00002 Herst.-Nr.: 052202-00002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: FORMAT Möbeleinsatztresor Tiger M Möbeleinsatztresor für den privaten Gebrauch. Zum Schutz vor direktem Zugriff. Ohne Versicherungseinstufung. Serienmäßig mit elektronischem Tastenschloss Produktdetails: - Korpus aus hochwertigem 2 mm dicken Stahl gekantet
- Stabile Türkonstruktion aus Stahl (5 mm)
- Einseitige Verriegelung, Rundbolzen (Ø 20 mm)
- Serienmäßig vier Bohrungen in der Rückwand und Boden. Das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
- Elektronikschloss der Serie EG, mit mechanischer Notöffnung (Zylinderschloss), 2 Notöffnungsschlüssel, akustische und optische Funktionsüberwachung, 3 bis 8-stelliger Benutzercode, inkl. Batterien
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Außenmaße (H x B x T): | 250 x 350 x 250 mm | Innenmaße (H x B x T): | 242 x 346 x 188 mm | Gewicht: | 11 kg | Volumen: | 14 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Hotelsafe, Hoteltresor, Zimmersafe, Zimmertresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, möbeleinbautresor format, kleintresor, Tresor, Safe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,35* | € 82,34* | | | | Lager 720 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,36* | € 82,36* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,58* | € 92,13* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,58* | € 92,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,37* | € 95,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 720 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 720 | | Versand: Lager 720 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 720 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|