Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-522022-18 Herst.-Nr.: 052202-00002 EAN/GTIN: 4011238003806 |
| |
|
| | |
| Möbeleinsatztresor Format Tiger M (HGRAU) 25x35x25cm, 11kg, Hoteltresor mit Elektronikschloss, 14 Liter Volumen - Branchenlösung Hoteltresor mit Elektronikschloss - Möbeleinsatztresor Format Tiger M speziell für die Nutzung im Hotel- und Gastgewerbe. Ausführung: Elektronikschloss mit Drehgriff, verdecktes Notöffnungsschloss (gleichschließendes Notöffnungschloss gegen Aufpreis möglich), akustische und optische Signalisierung von Tastatureingabe, Benutzercode: 3-8 stellig, Sperrzeit: 30 Sekunden / 5 Minuten, 1-seitige Türverriegelung, 90 Grad Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Anfrage), Verankerung vorgerichtet für je 4x Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial und Batterie im Lieferumfang enthalten. Außenmaße: 250x350x250 mm, Innenmaße: 242x346x188 mm, Anzahl Fachböden: 1, Material: Stahl, Gewicht: 11 kg, Volumen: 14 Liter. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Hotelsafe, Hoteltresor, Zimmersafe, Zimmertresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, möbeleinbautresor format, kleintresor, Möbeleinsatzschrank, Hoteltresore, Kleintresore, Möbeleinbautresore, Möbeltresore, Tresore, Safes |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 64,35* | € 82,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,36* | € 82,27* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,57* | € 92,05* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,57* | € 92,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,35* | € 93,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|