Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-115778 Herst.-Nr.: 052202-00002 EAN/GTIN: 4011238003806 |
| |
|
| | |
| Hoteltresor/Möbeleinsatztresor Tiger
Zuverlässige Sicherheit Möbeleinsatztresor für den privaten Gebrauch. Zum Schutz vor direktem Zugriff. Ohne Versicherungseinstufung. Hochstabile Bauweise Korpus aus hochwertigem 2 mm dickem Stahl gekantet. Stabile Türkonstruktion aus 5 mm Stahl. Einseitige Verriegelung, Rundbolzen, Ø 20 mm dick. Serienmäßig ausgestattet mit 4 Bohrungen in der Rückwand und Boden. Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Elektronisches Sicherheitsschloss Mit 3- bis 8-stelligem Benutzercode. Akustische und optische Funktionsüberwachung. Mechanische Notöffnung (Zylinderschloss). 2 Notöffnungsschlüssel und Batterien. Farbe Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau. * Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag. ** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß. Auf Anfrage ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis möglich. Weitere Informationen: | | Modell: | Tiger M | Außenmaße* HxBxT: | 250x350x250 mm | Innenmaße** HxBxT: | 242x346x188 mm | Gewicht: | 11 kg | Volumen: | 14 l | Anzahl Böden: | 1 | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Hotelsafe, Hoteltresor, Zimmersafe, Zimmertresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, möbeleinbautresor format, kleintresor, 30507081, Hotelzimmertresore, Möbeleinsatztresore, Safes, Tresore |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,18* | € 82,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,19* | € 82,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,40* | € 92,75* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,40* | € 92,75* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,18* | € 93,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|